- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 車 usb ポートのおすすめ人気ランキング
車 usb ポートのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新601件の「車 usb ポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エーモン USB」、「車 usb 増設」、「自動車 usb ポート」などの商品も取り扱っております。
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品
防塵キャップ
セット内容
USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)
6(クワ型端子)
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5V
出力電流(A)
MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)
1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲
-10~40℃
適合車種
DC12V車専用
太さ(sq)
0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様
トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色
ブラック
許容電流(A)
(最大出力)4.8
適合車
トヨタ/ダイハツ/スズキ
主な適合車輌型式(トヨタ)
IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]
主な適合車輌型式(スズキ)
アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]
主な適合車輌型式(ダイハツ)
アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
関連資料
適合表
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容
USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-10~40
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
2.1(MAX)
消費電流(A)
1(出力最大時)
太さ(sq)
0.5
端子径(mm)
Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧
DC24V専用
配線長
約600mm
USBポート数
2個
主な適合車種
ギガ/クオン(H17/1~H29/3)
許容アンペア数(A)
上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色
ブラック
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~35
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)
上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)。下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)。合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0~35
ポート数
2
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×31×63
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約19
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×28×53
動作環境
温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧
DC24V専用
配線長
約600mm
USBポート数
2個
主な適合車種
プロフィア(H15/11~H29/4)
許容アンペア数(A)
上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色
ブラック
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
0~35
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×79×19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ
色
ブラック
入力電圧(V)
DC12-24(MAX34)
入力電圧範囲(V)
DC12~24(MAX34)
配線接続
赤線(+) 黒線(-)
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)
25
色
ブラック
高さ(mm)
43
質量(g)
39
奥行(mm)
10
入力電圧(V)
DC5(±0.25)
消費電流(mA)
70以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)
24
高さ(mm)
24
奥行(mm)
43
ポート数
2
出力電圧
Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)
入力電圧(V)
DC12・24
ポート
USB(Type-A)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷